LEDVANCE - HIGHBAY SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE -21 INFRARED CEILING MOUNTING LIGHT/PRESENCE -21 INFRARED CEILING MOUNTING.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075857537
Art der Steuerung - DALI
Art der Spannungsversorgung - DC
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075857537
Sonepar Artikelnummer
121376414
Hersteller Artikelnummer
4058075857537
Hersteller Typ
RELAY DALI-2 RM
Hersteller Artikel Nr.:
4058075857537
Art der Steuerung:
DALI
Art der Spannungsversorgung:
DC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
105 mm
Höhe:
66.5 mm
Tiefe:
66.5 mm
Durchmesser:
105 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
0 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.130 kg


