LEDVANCE - HQI LED HIGHBAY 250 120 ° 95 W/4000 K E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075612631
Nennspannung - 110 V
Lampenleistung - 95 W
Lichtstrom - 13000 lm
Lampenlichtausbeute - 136 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075612631
Sonepar Artikelnummer
120929232
Hersteller Artikelnummer
4058075612631
Hersteller Typ
HQILEDH13000 95W/840 110V E40 4X1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075612631
Nennspannung:
110 V
Lampenleistung:
95 W
Lichtstrom:
13000 lm
Lampenlichtausbeute:
136 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
E40
Farbtemperatur:
4000 K
Nennstrom:
2.3 mA
Leistungsfaktor:
0.7
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
13000 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
230 mm
Länge:
310 mm
Schutzart (IP):
IP40
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
105 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
1.100 kg


