LEDVANCE - HQL LED FILAMENT VALUE 6000LM 32W 840 E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854853388
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 32 W
Lichtstrom - 6000 lm
Lampenlichtausbeute - 187 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854853388
Sonepar Artikelnummer
121400012
Hersteller Artikelnummer
4099854853388
Hersteller Typ
HQL LED FIL V 6000LM 32W 840 E27
Hersteller Artikel Nr.:
4099854853388
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
32 W
Lichtstrom:
6000 lm
Lampenlichtausbeute:
187 lm/W
Lampenform:
sonstige
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
4000 K
Nennstrom:
140 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
6000 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
90 mm
Länge:
217 mm
Schutzart (IP):
IP65
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
B
Klirrfaktor (THD):
10 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
32 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.170 kg


