LEDVANCE - HQL LED P 11700LM 90W 827 E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854040801
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 90 W
Lichtstrom - 11700 lm
Lampenlichtausbeute - 130 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854040801
Sonepar Artikelnummer
121073109
Hersteller Artikelnummer
4099854040801
Hersteller Typ
HQL LED P 11700LM 90W 827 E40
Hersteller Artikel Nr.:
4099854040801
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
90 W
Lichtstrom:
11700 lm
Lampenlichtausbeute:
130 lm/W
Lampenform:
sonstige
Sockel:
E40
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
410 mA
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
11700 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
110 mm
Länge:
270 mm
Schutzart (IP):
IP65
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Klirrfaktor (THD):
20 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
90 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
1.380 kg


