LEDVANCE - HQL LED P ACCESSORIES 2000LM LAMP SHADE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854040849
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854040849
Sonepar Artikelnummer
121073096
Hersteller Artikelnummer
4099854040849
Hersteller Typ
HQL LED P ACCESSORIES 2000LM LAMP SHADE
Hersteller Artikel Nr.:
4099854040849
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
90 mm
Breite:
65 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
90 mm
Durchmesser:
56 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.014 kg


