LEDVANCE - HQL LED P ACCESSORIES 3000LM LAMP SHADE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854040863
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 96 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854040863
Sonepar Artikelnummer
121073097
Hersteller Artikelnummer
4099854040863
Hersteller Typ
HQL LED P ACCESSORIES 3000LM LAMP SHADE
Hersteller Artikel Nr.:
4099854040863
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
96 mm
Breite:
79 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
96 mm
Durchmesser:
64 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.021 kg


