LEDVANCE - HQL LED P ACCESSORIES 4000LM LAMP SHADE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854040887
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854040887
Sonepar Artikelnummer
121073098
Hersteller Artikelnummer
4099854040887
Hersteller Typ
HQL LED P ACCESSORIES 4000LM LAMP SHADE
Hersteller Artikel Nr.:
4099854040887
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
125 mm
Breite:
79 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
125 mm
Durchmesser:
64 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.025 kg


