LEDVANCE - HQL® 400 W E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300015071
Lampenleistung - 400 W
Lichtstrom - 22000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300015071
Sonepar Artikelnummer
121162694
Hersteller Artikelnummer
4050300015071
Hersteller Typ
HQL 400W E40
Hersteller Artikel Nr.:
4050300015071
Lampenleistung:
400 W
Lichtstrom:
22000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
3800 K
Lampenspannung:
135 V
Lampenlichtausbeute:
55 lm/W
Lampenform:
ellipsoid
Durchmesser:
122 mm
Gesamtlänge:
285 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
B
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
440 kWh
Lampenbezeichnung:
ED37
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393220
Gewicht:
0.242 kg


