LEDVANCE - Kabelaufhängungssatz für Linear Surface IP44 Familie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075607514
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Länge - 1500 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075607514
Sonepar Artikelnummer
121055149
Hersteller Artikelnummer
4058075607514
Hersteller Typ
LN SF SUSPENSION KIT
Hersteller Artikel Nr.:
4058075607514
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
1500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.410 kg
Kabelaufhängungssatz für Linear Surface IP44 Familie. Produkteigenschaften: Komplettes Abhängeset (Anschlussdose, 2 Steckverbindung, Abhängestahlseile und transparentes Kabel). 5-polige Klemme für eine schnelle und einfache elektrische Verbindung. Anpassbare Stahlseile, maximale Länge jeweils: 1.5 m. Deckendose aus weiß pulverbeschichtetem Stahl mit 5-poliger Steckklemme (5 x 2,5 mm²). Länge des elektrischen Kabels: 3 m. Produktvorteile: Kabelaufhängungssatz für einfache und schnelle Montage.


