LEDVANCE - KNX PS 640 PS 640

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4062172050500
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 72 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062172050500
Sonepar Artikelnummer
120753640
Hersteller Artikelnummer
4062172050500
Hersteller Typ
KNX PS 640 25X1
Hersteller Artikel Nr.:
4062172050500
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
72 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
62 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.260 kg


