LEDVANCE - Kompaktleuchtstofflampe 24W 840 2G10 (4-pins)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300333588
Lampenleistung - 24 W
Lichtstrom - 1700 lm
Sockel - 2G10 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300333588
Sonepar Artikelnummer
120087929
Hersteller Artikelnummer
4050300333588
Hersteller Typ
DULUX-F 24/840 2G10
Hersteller Artikel Nr.:
4050300333588
Lampenleistung:
24 W
Lichtstrom:
1700 lm
Sockel:
2G10 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
840
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Durchmesser:
16.3 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
170 mm
Amalgamtechnologie:
Ja
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
Ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
26 kWh
Lampenbezeichnung:
T5
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393190
Gewicht:
0.086 kg


