LEDVANCE - Kompaktleuchtstofflampe 55W 830 2G11 (4-pins)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300298917
Lampenleistung - 55 W
Lichtstrom - 4320 lm
Sockel - 2G11 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300298917
Sonepar Artikelnummer
120087921
Hersteller Artikelnummer
4050300298917
Hersteller Typ
DULUX-L 55/830 2G11
Hersteller Artikel Nr.:
4050300298917
Lampenleistung:
55 W
Lichtstrom:
4320 lm
Sockel:
2G11 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
830
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
17.5 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Gesamtlänge:
538 mm
Amalgamtechnologie:
Ja
Geeignet für EVG:
Ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
58 kWh
Lampenbezeichnung:
T5
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393190
Gewicht:
0.121 kg


