LEDVANCE - LC RF CONTROL RGBW/TW CONTROL 24V RGBW/TW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075435834
Ausführung - elektronischer Lichtregler
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - DC
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075435834
Sonepar Artikelnummer
120796527
Hersteller Artikelnummer
4058075435834
Hersteller Typ
LC RF CONTROL 24V RGBW/TW 10X1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075435834
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
38 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.065 kg


