LEDVANCE - LC RF REMOTE TW REMOTE TW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075435926
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - DC
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 58.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075435926
Sonepar Artikelnummer
120796530
Hersteller Artikelnummer
4058075435926
Hersteller Typ
LC RF REMOTE TW 10X1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075435926
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
58.5 mm
Höhe:
9 mm
Tiefe:
9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.060 kg


