LEDVANCE - LC RF TOUCH PANEL RGBW TOUCH PANEL RGBW 220-240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075435896
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075435896
Sonepar Artikelnummer
120796529
Hersteller Artikelnummer
4058075435896
Hersteller Typ
LC RF TOUCH PANEL RGBW 10X1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075435896
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
86 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
33 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371095
Gewicht:
0.230 kg


