LEDVANCE - LED AR111 DIM S 7.4W 930 G53

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854048548
Nennspannung - 12 V
Lampenleistung - 7.4 W
Lichtstrom - 450 lm
Lampenlichtausbeute - 60 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854048548
Sonepar Artikelnummer
121073176
Hersteller Artikelnummer
4099854048548
Hersteller Typ
AR111 50 24° S 7.4W 930 G53
Hersteller Artikel Nr.:
4099854048548
Nennspannung:
12 V
Lampenleistung:
7.4 W
Lichtstrom:
450 lm
Lampenlichtausbeute:
60 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
G53
Farbtemperatur:
3000 K
Nennstrom:
650 mA
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
450 lm
Lichtstärke:
1800 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
24 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
110.7 mm
Länge:
55 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenbezeichnung:
AR111
Klirrfaktor (THD):
50 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.110 kg


