LEDVANCE - LED CLASSIC A ENERGY EFFICIENCY A S 4W 830 Clear E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075747784
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 4 W
Lichtstrom - 840 lm
Lampenlichtausbeute - 210 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075747784
Sonepar Artikelnummer
121056812
Hersteller Artikelnummer
4058075747784
Hersteller Typ
LED CLA60 4W/830 230V FIL EA E27FS1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075747784
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
4 W
Lichtstrom:
840 lm
Lampenlichtausbeute:
210 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
3000 K
Nennstrom:
36 mA
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
840 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Länge:
105 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Lampenbezeichnung:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
128.6 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
500000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.031 kg


