LEDVANCE - LED CLASSIC A ENERGY EFFICIENCY A S 7.2W 830 Frosted E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854002885
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 7.2 W
Lichtstrom - 1521 lm
Lampenlichtausbeute - 211 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854002885
Sonepar Artikelnummer
121056819
Hersteller Artikelnummer
4099854002885
Hersteller Typ
LED CLA100 7,2W/830230VGLFREAE27FS1
Hersteller Artikel Nr.:
4099854002885
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
7.2 W
Lichtstrom:
1521 lm
Lampenlichtausbeute:
211 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
3000 K
Nennstrom:
59 mA
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1521 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Länge:
105 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Lampenbezeichnung:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
125.6 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
500000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.031 kg


