LEDVANCE - LED CLASSIC A P 24W 840 Frosted E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854069918
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 24 W
Lichtstrom - 3452 lm
Lampenlichtausbeute - 143 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854069918
Sonepar Artikelnummer
121073435
Hersteller Artikelnummer
4099854069918
Hersteller Typ
CLAS A 200 P 24W 840 FIL FR E27
Hersteller Artikel Nr.:
4099854069918
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
24 W
Lichtstrom:
3452 lm
Lampenlichtausbeute:
143 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
4000 K
Nennstrom:
200 mA
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3452 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
320 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Durchmesser:
95 mm
Länge:
162 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
24 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.090 kg


