LEDVANCE - LED CLASSIC P ENERGY EFFICIENCY A S 2.2W 827 Clear E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854477546
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 2.2 W
Lichtstrom - 470 lm
Lampenlichtausbeute - 213 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854477546
Sonepar Artikelnummer
121290290
Hersteller Artikelnummer
4099854477546
Hersteller Typ
LEDCLP40EELA 2.2W 827 FILCL E14 S LEDV
Hersteller Artikel Nr.:
4099854477546
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
2.2 W
Lichtstrom:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
213 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
20 mA
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
330 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
45 mm
Länge:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Lampenbezeichnung:
P45
Klirrfaktor (THD):
140 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
500000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.017 kg


