LEDVANCE - LED CLASSIC P ENERGY EFFICIENCY B DIM S 2.5W 827 Clear E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854477645
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 2.5 W
Lichtstrom - 470 lm
Lampenlichtausbeute - 188 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854477645
Sonepar Artikelnummer
121290288
Hersteller Artikelnummer
4099854477645
Hersteller Typ
LEDCLP40DIMEELB 2.5W 827FILCLE14 S LEDV
Hersteller Artikel Nr.:
4099854477645
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
2.5 W
Lichtstrom:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
188 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
18 mA
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
45 mm
Länge:
84 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
B
Lampenbezeichnung:
P45
Klirrfaktor (THD):
129.2 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
500000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.015 kg


