LEDVANCE - LED CLASSIC P MIRROR P 4W 827 Silver E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854070037
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 4 W
Lichtstrom - 350 lm
Lampenlichtausbeute - 87 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854070037
Sonepar Artikelnummer
121073430
Hersteller Artikelnummer
4099854070037
Hersteller Typ
CLAS P 31 MIR S P 4W 827 FIL SIL E14
Hersteller Artikel Nr.:
4099854070037
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
4 W
Lichtstrom:
350 lm
Lampenlichtausbeute:
87 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
32 mA
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
350 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Durchmesser:
45 mm
Länge:
77 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
P45
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.015 kg


