Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - LED Downlight Slim 205 22W 3000K Alu White

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - LED Downlight Slim 205 22W 3000K Alu White

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146569

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94051190

  • Gewicht - 0.435 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121232447

Hersteller Artikelnummer

146569

Hersteller Typ

bai146569

Hersteller Artikel Nr.:

146569

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.435 kg

LEV LED Downlight Slim 205 22W 1850lm 3000K Alu Weiß 23x225mm IP20 IK03 Einbaudurchmesser 205mm