Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - LED DRIVER CABLE CLAMP DS-P-CLAMP DUO

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4099854077937

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4099854077937

Sonepar Artikelnummer

121072927

Hersteller Artikelnummer

4099854077937

Hersteller Typ

DR AY DS-P-CLAMP DUO

Hersteller Artikel Nr.:

4099854077937

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.009 kg

Treiberzubehör für LED DRIVER DIP SWITCH / PHASE-CUT. Produkteigenschaften: Einfach zu installierende und flexible Kabelklemmen. Separate Kabelklemmen für Primär- und Sekundärseite. Vormontierte, unverlierbare Schrauben. Produktvorteile: Einfache und schnelle Befestigung der Kabel. Ausreichend Platz zur Kabelverbindung. Freier Kabelanschluß durch offen stehende Deckel. Anwendungsgebiete: Downlights, flache Leuchten. Geeignet für unterschiedliche Kabeltypen. Geeignet für Anwendungen im Innenbereich. Technische Ausstattung: DR AY DS-P -CLAMP DUO geeignet für LED DRIVER DIP SWITCH P. DR AY DS-PFM -CLAMP DUO geeignet für LED DRIVER DIP SWITCH PFM. DR AY PC-PFM-CLAMP DUO geeignet für LED DRIVER PHASE-CUT PFM.