Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - LED DRIVER DALI Cable Clamp CLAMP

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075483149

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075483149

Sonepar Artikelnummer

120796526

Hersteller Artikelnummer

4058075483149

Hersteller Typ

DR AY ZB+DALI-CLAMP 10X1

Hersteller Artikel Nr.:

4058075483149

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.040 kg

Treiberzubehör für LED DRIVER DALI. Produkteigenschaften: Optionale Kabelklemme für LEDVANCE Dali CC Treiber. Leicht zu installieren. Werkzeuglose Montage. Produktvorteile: Einfache und schnelle Befestigung der Kabel. Ausreichend Platz zur Kabelverbindung. Anwendungsgebiete: Downlights, Panels, lineare Leuchten. Geeignet für unterschiedliche Kabeltypen. Geeignet für Anwendungen im Innenbereich. Technische Ausstattung: DR AY ZB+DALI CLAMP DUO geeignet für DR DALI-26 PFM, DR DALI-44 PFM. DR AY ZB+DALI CLAMP geeignet für DR DALI-60 PFM. DR AY DALI-P-CLAMP DUO geeignet für DR DALI-P-30, DR DALI-P-42. DR AY DALI-P-CLAMP DUO geeignet für DR ZB NF P 30, DR ZB NF P 45.