LEDVANCE - LED DRIVER DALI SUPERIOR -45/220-240/24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075421820
Ausführung - dynamisch
Dimmung DALI - Ja
Geeignet für Konstantstrom - Nein
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058075421820
Sonepar Artikelnummer
120796515
Hersteller Artikelnummer
4058075421820
Hersteller Typ
DR DALI-SUP-45/220-240/24 10X1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075421820
Ausführung:
dynamisch
Dimmung DALI:
Ja
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI-2:
Ja
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
Nein
Wirkungsgrad:
87 %
Überlastschutz:
Ja
Übertemperaturschutz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lebensdauer Betriebsgerät:
50000 h
Länge:
229 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
32 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.247 kg


