LEDVANCE - LED Driver for LED T5 Circular DR DALI - P -26/220-240/700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146567
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85041080
Gewicht - 0.115 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121232445
Hersteller Artikelnummer
146567
Hersteller Typ
bai146567
Hersteller Artikel Nr.:
146567
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.115 kg
LEV LED Driver for LED T5 Circline DR DALI - Performance - 26W 220-240V 700mA Output 9-60VDC 90x44x32mm


