Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - LED G13 T8 720mm 7W (16W) 840 850lm CCG+AC

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - LED G13 T8 720mm 7W (16W) 840 850lm CCG+AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147077

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395200

  • Gewicht - 0.136 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121413365

Hersteller Artikelnummer

147077

Hersteller Typ

bai147077

Hersteller Artikel Nr.:

147077

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.136 kg