Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - LED G13 T8 EM S 438mm 5.1W (15W) 840 900lm Coated

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - LED G13 T8 EM S 438mm 5.1W (15W) 840 900lm Coated

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146605

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395200

  • Gewicht - 0.095 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121232478

Hersteller Artikelnummer

146605

Hersteller Typ

bai146605

Hersteller Artikel Nr.:

146605

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.095 kg

LEV G13 LED T8 EM S 438mm 5.1W (15W) 4000K 900lm 230V IP20 Splitterschutz PET coating HACCP LED-Lampe