LEDVANCE - LED lamps with flame effect 1W 818 Frosted E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854748073
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 1 W
Lichtstrom - 20 lm
Lampenlichtausbeute - 20 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854748073
Sonepar Artikelnummer
121399816
Hersteller Artikelnummer
4099854748073
Hersteller Typ
LED1906BA35 FLAME 1W/818FILFRE14
Hersteller Artikel Nr.:
4099854748073
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
1 W
Lichtstrom:
20 lm
Lampenlichtausbeute:
20 lm/W
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
1800 K
Nennstrom:
12 mA
Leistungsfaktor:
0.3
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
20 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
35 mm
Länge:
120 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
BA11
Klirrfaktor (THD):
231 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.015 kg


