LEDVANCE - LED MR11 DIM P 2.8W 927 GU4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854050206
Nennspannung - 12 V
Lampenleistung - 2.8 W
Lichtstrom - 184 lm
Lampenlichtausbeute - 65 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854050206
Sonepar Artikelnummer
121073192
Hersteller Artikelnummer
4099854050206
Hersteller Typ
MR11 20 36° DIM P 2.8W 927 GU4
Hersteller Artikel Nr.:
4099854050206
Nennspannung:
12 V
Lampenleistung:
2.8 W
Lichtstrom:
184 lm
Lampenlichtausbeute:
65 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU4
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
240 mA
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
184 lm
Lichtstärke:
350 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
Nein
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
35 mm
Länge:
38 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenbezeichnung:
MR11
Klirrfaktor (THD):
50 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.021 kg


