LEDVANCE - LED MR11 P 4.2W 827 GU4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854050329
Nennspannung - 12 V
Lampenleistung - 4.2 W
Lichtstrom - 345 lm
Lampenlichtausbeute - 98 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854050329
Sonepar Artikelnummer
121073168
Hersteller Artikelnummer
4099854050329
Hersteller Typ
MR11 35 36° P 4.2W 827 GU4
Hersteller Artikel Nr.:
4099854050329
Nennspannung:
12 V
Lampenleistung:
4.2 W
Lichtstrom:
345 lm
Lampenlichtausbeute:
98 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU4
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
500 mA
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Lichtstärke:
700 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
35 mm
Länge:
38 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
MR11
Klirrfaktor (THD):
120 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.022 kg


