LEDVANCE - LED MR16 DIM S 2.2W 930 GU5.3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854455971
Lampenleistung - 2.2 W
Lichtstrom - 230 lm
Lampenlichtausbeute - 104 lm/W
Lampenform - Reflektor
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854455971
Sonepar Artikelnummer
121290118
Hersteller Artikelnummer
4099854455971
Hersteller Typ
LED MR162036 DIM 2.2W 930 GU5.3 S LEDV
Hersteller Artikel Nr.:
4099854455971
Lampenleistung:
2.2 W
Lichtstrom:
230 lm
Lampenlichtausbeute:
104 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU5,3
Farbtemperatur:
3000 K
Nennstrom:
205 mA
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
230 lm
Lichtstärke:
720 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
Nein
Farbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Länge:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
MR16
Klirrfaktor (THD):
150 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.036 kg


