Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - LED PAR16 E14 DIM 4.8W (50W) 350lm 927 36°

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - LED PAR16 E14 DIM 4.8W (50W) 350lm 927 36°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146921

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395200

  • Gewicht - 0.056 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121413223

Hersteller Artikelnummer

146921

Hersteller Typ

bai146921

Hersteller Artikel Nr.:

146921

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.056 kg