LEDVANCE - LED PIN 12 V DIM P 3.8W 827 Clear GY6.35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854248573
Nennspannung - 12 V
Lampenleistung - 3.8 W
Lichtstrom - 470 lm
Lampenlichtausbeute - 123 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854248573
Sonepar Artikelnummer
121182426
Hersteller Artikelnummer
4099854248573
Hersteller Typ
LED PIN40 DIM 3.8W 827 CL GY6.35 P
Hersteller Artikel Nr.:
4099854248573
Nennspannung:
12 V
Lampenleistung:
3.8 W
Lichtstrom:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
123 lm/W
Lampenform:
sonstige
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
330 mA
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbe:
mehrfarbig
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
320 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
17 mm
Länge:
46 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Klirrfaktor (THD):
39 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.010 kg


