LEDVANCE - LED PIN MICRO 12 V 1W 827 Clear G4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075523098
Nennspannung - 12 V
Lampenleistung - 1 W
Lichtstrom - 100 lm
Lampenlichtausbeute - 100 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075523098
Sonepar Artikelnummer
120796558
Hersteller Artikelnummer
4058075523098
Hersteller Typ
LEDPINMIC10 1W/827 12V G4 10X1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075523098
Nennspannung:
12 V
Lampenleistung:
1 W
Lichtstrom:
100 lm
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Lampenform:
sonstige
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
130 mA
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
100 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbe:
mehrfarbig
Ausstrahlungswinkel:
320 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
10 mm
Länge:
30 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
95 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.002 kg


