Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - LED Sensor Batten 600mm 8W 3000K

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075762138

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 0

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075762138

Sonepar Artikelnummer

121064826

Hersteller Artikelnummer

4058075762138

Hersteller Typ

LED SENSOR BATTEN 600 8W 3000K

Hersteller Artikel Nr.:

4058075762138

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

8 W

Farbtemperatur:

3000 K

Länge:

573 mm

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

64 mA

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Schalter:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800 lm

Leuchtenlichtausbeute:

100 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.5

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

36 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Ja

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.118 kg

Schlanke LED Batten Leuchte mit integriertem Sensor zum An- und Ausschalten. Produkteigenschaften: Integrierter Bewegungsmelder. Produktvorteile: Attraktives und funktionales Design für Büroanwendungen. Berührungsloses Ein- und Ausschalten dank integriertem Sensor. Anwendungsgebiete: Büros. Regalunterbaubeleuchtung. Küchen. Technische Ausstattung: Inklusive Montageschrauben und Dübel.