LEDVANCE - LED SLIM LINE R7s DIM P 9.5W 827 Clear R7s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854503504
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 9.5 W
Lichtstrom - 1055 lm
Lampenlichtausbeute - 111 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854503504
Sonepar Artikelnummer
121290198
Hersteller Artikelnummer
4099854503504
Hersteller Typ
LED SLIM78 75 DIM 9.5W 827 R7S P LEDV
Hersteller Artikel Nr.:
4099854503504
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
9.5 W
Lichtstrom:
1055 lm
Lampenlichtausbeute:
111 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
45 mA
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbe:
mehrfarbig
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
20 mm
Länge:
78 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
25 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.025 kg


