LEDVANCE - LED SPECIAL T SLIM DIM P 8W 827 Clear B15d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854267178
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 8 W
Lichtstrom - 1055 lm
Lampenlichtausbeute - 131 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854267178
Sonepar Artikelnummer
121182466
Hersteller Artikelnummer
4099854267178
Hersteller Typ
LED TSLIM 75 DIM 8W 827 CL B15D P
Hersteller Artikel Nr.:
4099854267178
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
8 W
Lichtstrom:
1055 lm
Lampenlichtausbeute:
131 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Sockel:
B15d
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
45 mA
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbe:
mehrfarbig
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
320 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
18 mm
Länge:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
92.6 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.030 kg


