LEDVANCE - LED SPECIAL T26 P 5.9W 827 Clear E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854493218
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 5.9 W
Lichtstrom - 806 lm
Lampenlichtausbeute - 136 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854493218
Sonepar Artikelnummer
121290201
Hersteller Artikelnummer
4099854493218
Hersteller Typ
LED T26 60 5.9W 827 FIL E14 P LEDV
Hersteller Artikel Nr.:
4099854493218
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
5.9 W
Lichtstrom:
806 lm
Lampenlichtausbeute:
136 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
42 mA
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbe:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
25 mm
Länge:
80 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
T8
Klirrfaktor (THD):
120 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.011 kg


