LEDVANCE - LED STAR DECOR CLASSIC A 2.5W 510 Red E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075433946
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 2.5 W
Lichtstrom - 45 lm
Lampenlichtausbeute - 18 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075433946
Sonepar Artikelnummer
120753486
Hersteller Artikelnummer
4058075433946
Hersteller Typ
LEDSCLA15 2,5W/510 230VRD E27 10X1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075433946
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
2.5 W
Lichtstrom:
45 lm
Lampenlichtausbeute:
18 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
1000 K
Nennstrom:
19 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
45 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
40-59
Filamentlampe:
Ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
rot
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Länge:
105 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenbezeichnung:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.031 kg


