LEDVANCE - LED STRIP CONTROL DIRECT TW RGB ZB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854550386
Ausführung - elektronischer Lichtregler
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - DC
Bedienung über Bluetooth - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854550386
Sonepar Artikelnummer
121369392
Hersteller Artikelnummer
4099854550386
Hersteller Typ
LED STRIP CONTROL DIRECT TW RGB ZB
Hersteller Artikel Nr.:
4099854550386
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Breite:
47 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
16 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.079 kg


