LEDVANCE - LED STRIP P 500 -500/930/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075707498
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 4.2 W
Lichtstrom je Meter - 515 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058075707498
Sonepar Artikelnummer
120995604
Hersteller Artikelnummer
4058075707498
Hersteller Typ
LS P-500/930/5
Hersteller Artikel Nr.:
4058075707498
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
4.2 W
Lichtstrom je Meter:
515 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP00
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
144
Leuchtenlichtausbeute:
122 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Dimmer:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (NEMA):
sonstige
Max. Systemleistung:
21 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
55.56 mm
Gesamtlänge:
5 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.095 kg


