LEDVANCE - LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW GEN 2 1000 RGBW 940 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854358296
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 21 W
Lichtstrom je Meter - 1775 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854358296
Sonepar Artikelnummer
121235121
Hersteller Artikelnummer
4099854358296
Hersteller Typ
LS P-1000/RGBW/940/5
Hersteller Artikel Nr.:
4099854358296
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
21 W
Lichtstrom je Meter:
1775 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
sonstige
Farbtemperatur:
4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
168
Leuchtenlichtausbeute:
125 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
70000 h
Max. Systemleistung:
106 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
2.1 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
83.33 mm
Gesamtlänge:
5 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Polzahl:
5
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.150 kg


