LEDVANCE - LED STRIP PERFORMANCE COB -1000 -1000/COB/930/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075597532
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 11 W
Lichtstrom je Meter - 1010 lm
Lampenspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075597532
Sonepar Artikelnummer
121069761
Hersteller Artikelnummer
4058075597532
Hersteller Typ
LS PFM -1000/COB/930/5
Hersteller Artikel Nr.:
4058075597532
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
11 W
Lichtstrom je Meter:
1010 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP00
Farbtemperatur:
3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
384
Leuchtenlichtausbeute:
95 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
140 °
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Max. Systemleistung:
38 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
1.7 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
62.5 mm
Gesamtlänge:
5 m
Kleinster Biegeradius:
10 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.188 kg


