LEDVANCE - LED STRIP SUPERIOR-2000 TW PROTECTED -2000/TW/927-965/5/IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075436008
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 21.6 W
Lichtstrom je Meter - 1640 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075436008
Sonepar Artikelnummer
120796557
Hersteller Artikelnummer
4058075436008
Hersteller Typ
LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP67 10X1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075436008
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
21.6 W
Lichtstrom je Meter:
1640 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
2700 .. 6500 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
36
Leuchtenlichtausbeute:
76 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Max. Systemleistung:
108 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
5 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Selbstklebend:
Ja
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.440 kg


