LEDVANCE - LED STRIP VALUE-500 RGB -500/RGB/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075404441
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Lichtstrom je Meter - 535 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075404441
Sonepar Artikelnummer
120726924
Hersteller Artikelnummer
4058075404441
Hersteller Typ
LS VAL-500/RGB/5 10X1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075404441
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lichtstrom je Meter:
535 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP00
Lichtfarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
18
Leuchtenlichtausbeute:
37.2 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
40000 h
Schutzart (NEMA):
1
Max. Systemleistung:
67 W
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2.2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
5 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.110 kg


