LEDVANCE - LED STRIP VALUE-500 RGB PROTECTED -500/RGB/5/IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075404472
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Lichtstrom je Meter - 485 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075404472
Sonepar Artikelnummer
120726921
Hersteller Artikelnummer
4058075404472
Hersteller Typ
LS VAL-500/RGB/5/IP65 10X1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075404472
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lichtstrom je Meter:
485 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
18
Leuchtenlichtausbeute:
33.7 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
40000 h
Schutzart (NEMA):
4
Max. Systemleistung:
67 W
Breite:
12.5 mm
Höhe/Tiefe:
4.2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
5 m
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Selbstklebend:
Ja
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.250 kg


