LEDVANCE - LED STRIP VALUE-600 50 meter reel -600/865/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075597426
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 6.1 W
Lichtstrom je Meter - 610 lm
Lampenspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075597426
Sonepar Artikelnummer
121151479
Hersteller Artikelnummer
4058075597426
Hersteller Typ
LS VAL
Hersteller Artikel Nr.:
4058075597426
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
6.1 W
Lichtstrom je Meter:
610 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP00
Farbtemperatur:
6500 K
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Leuchtenlichtausbeute:
100 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
20000 h
Max. Systemleistung:
27.5 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
50 m
Kleinster Biegeradius:
15 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.893 kg


