Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - LED T5 AC 1449 G5 36W (80W) 5600lm HO 840 Coat

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - LED T5 AC 1449 G5 36W (80W) 5600lm HO 840 Coat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146826

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395200

  • Gewicht - 0.226 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121413153

Hersteller Artikelnummer

146826

Hersteller Typ

bai146826

Hersteller Artikel Nr.:

146826

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.226 kg